OUNEVA - C-liitin - C9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
35...50 mm²Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
35...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 35...50 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 35...50 mm²
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050403098
Sähkönumero
5040309
Toimittajan tuotenumero
VA05-0004
Tukkuerä
50
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
35...50 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
35...50 mm²
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
23 mm
C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


