OUNEVA - Jatkosholkki Al 25 mm2 - OJA 25 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 25...25 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...25 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052073350
Sähkönumero
5207335
Toimittajan tuotenumero
VB02-0011
Tukkuerä
90
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
25...25 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...25 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Materiaali:
alumiini
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


