OUNEVA - C-liitin - C15-9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
95...120 mm²Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
35...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 95...120 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 35...50 mm²
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050403180
Sähkönumero
5040318
Toimittajan tuotenumero
VA05-0020
Tukkuerä
25
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
95...120 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
35...50 mm²
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
30 mm
C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista.

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


