OUNEVA - C-liitin - C8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
25...35 mm²Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
25...35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 25...35 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...35 mm²
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050403081
Sähkönumero
5040308
Toimittajan tuotenumero
VA05-0003
Tukkuerä
50
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
25...35 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
25...35 mm²
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
23 mm
C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista.

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


