PUK - Kaarikiinnike 22-24mm - K 24 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKiristysalue:
20...24 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 20...24 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918032058
Sähkönumero
1333324
Toimittajan tuotenumero
24U
Tukkuerä
250
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
20...24 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle paksuus maks 12 mm 24 U kaapelin halkaisija 20-24 mm Hmax=54mm FE
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


