PUK - Kaarikiinnike 36-40mm - K 40 HB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
U-profiiliTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - U-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 36...40 mm
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918013149
Sähkönumero
1333740
Toimittajan tuotenumero
40HB
Tukkuerä
200
Asennustapa:
U-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
36...40 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


