PUK - Kaarikiinnike 40-44mm - K 44 HB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
U-profiiliTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - U-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 40...44 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918013187
Sähkönumero
1333744
Toimittajan tuotenumero
44HB
Tukkuerä
100
Asennustapa:
U-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
40...44 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys 11-12 mm 44HB kaapelin halkaisija 40-44 mm Hmax=81mm FE
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


