Etusivu

PUK - Kaarikiinnike 40-44mm - K 44 S

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

kulmaprofiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kiristysalue:

40...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kulmaprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 40...44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918028334

Sähkönumero

1333444

Toimittajan tuotenumero

44S

Tukkuerä

100

Asennustapa:

kulmaprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

40...44 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike L-kiskolle Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 44 S kaapelin halkaisija 40-44 mm Hmax=81mm FE