PUK - Kaarikiinnike 44-48mm - K 48 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKiristysalue:
44...48 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 44...48 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918032539
Sähkönumero
1333348
Toimittajan tuotenumero
48U
Tukkuerä
100
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
44...48 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


