PUK - Kaarikiinnike 48-52mm - K 52 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKiristysalue:
48...52 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 48...52 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918032577
Sähkönumero
1333352
Toimittajan tuotenumero
52U
Tukkuerä
100
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
48...52 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


