PUK - Kaarikiinnike 60-64mm - K 64 AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
C-profiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
60...64 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 60...64 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918000910
Sähkönumero
1333164
Toimittajan tuotenumero
64AC
Tukkuerä
50
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
60...64 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 64 AC kaapelin halkaisija 60-64 mm Hmax=102mm FE


