PUK - Kaarikiinnike 64-70mm - K 70 AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
C-profiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
64...70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 64...70 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918000958
Sähkönumero
1333170
Toimittajan tuotenumero
70AC
Tukkuerä
50
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
64...70 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 70 AC kaapelin halkaisija 64-70 mm Hmax=109mm FE


