PUK - Kaarikiinnike 76-82mm - K 82 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
kulmaprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
76...82 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 76...82 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918028693
Sähkönumero
1333482
Toimittajan tuotenumero
82S
Tukkuerä
50
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
76...82 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 82 S kaapelin halkaisija 76-82 mm Hmax=119mm FE


