Etusivu

PUK - Kaarikiinnike 8-12mm - K 12 S

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

kulmaprofiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Kiristysalue:

8...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kulmaprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 8...12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918027641

Sähkönumero

1333412

Toimittajan tuotenumero

12S

Tukkuerä

250

Asennustapa:

kulmaprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

8...12 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike L-kiskolle Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 12 S kaapelin halkaisija 8-12mm mm Hmax=41 mm FE