PUK - Kaarikiinnike 82-88mm - K 88 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
kulmaprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
82...88 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 82...88 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918028778
Sähkönumero
1333488
Toimittajan tuotenumero
88S
Tukkuerä
50
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
82...88 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 88 S kaapelin halkaisija 82-88 mm Hmax=125mm FE
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


