SCHNEIDER ELECTRIC - iC60H johdonsuojak 1P C1A 10kA - A9F07101

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Laukaisukäyrä:

C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Nimellisjännite:

230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 1 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480438288

Sähkönumero

3258901

Toimittajan tuotenumero

A9F07101

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

1 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

44.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

70 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.3 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iC60H johdonsuojakatkaisija 1-napainen C-käyrä 1A 10kA

Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
  • Katkaisukyky 6-100kA
  • Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
  • 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
  • B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
  • Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
  • Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan