SIBA - Putkisulake FF 5x20 1.6A 250V - 7000140.1.6A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 1.6 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854068768

Sähkönumero

3056108

Toimittajan tuotenumero

7000140.1,6

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Laukaisukäyrä:

erittäin nopea (FF)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

1.6 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.7 W

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

200 kA

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 5x20mm 1,6A 250V