SIBA - Putkisulake FF 5x20 12.5A 250V - 7000140.12.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
12.5 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta - 12.5 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC - 250 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854068829
Sähkönumero
3056097
Toimittajan tuotenumero
7000140.12,5
Tukkuerä
100
Koko:
5x20 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta:
12.5 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 5x20mm 12,5A 250V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 5x20mm, nimellisjännite 250V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 5x20mm, nimellisjännite 250V


