SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 500V - 7012540.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta - 16 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070570862
Sähkönumero
3056137
Toimittajan tuotenumero
7012540.16
Tukkuerä
100
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta:
16 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 6,35x32mm 16A 500V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 500V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 500V


