SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 700V - 7012540.0.4A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 700V - 7012540.0.4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

6,3x32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5x20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 6,3x32 mm

  • Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)

  • Nimellisvirta - 0.4 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Mitoitusjännitetaso AC - 700 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070570541

Sähkönumero

3056121

Toimittajan tuotenumero

7012540.0,4

Tukkuerä

100

Koko:

6,3x32 mm

Laukaisukäyrä:

erittäin nopea (FF)

Nimellisvirta:

0.4 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Mitoitusjännitetaso AC:

700 V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 6,35x32mm 0,4A 700V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 700V