Etusivu

SIBA - Putkisulake gG 22x58 25A 690V - 5006008.25A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake gG 22x58 25A 690V - 5006008.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031053250

Sähkönumero

3056032

Toimittajan tuotenumero

5006008.25

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 25A 660V