SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 25A 10kA - 5SY4625-7, 25A 3+N-nap C 10kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisvirta:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 4

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869182780

Sähkönumero

3222582

Toimittajan tuotenumero

5SY4625-7

Tukkuerä

3

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

20 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

20 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 3+N-nap. C 25 A 10kA

Johdonsuojakatkaisija 3+N-nap. C 25 A 10kA

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan