VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 364 (SR60)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 17 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496317059
Sähkönumero
8740349
Toimittajan tuotenumero
364101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
17 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 60
Kokonaiskorkeus:
2.15 mm
Halkaisija:
6.8 mm
Paino:
0.31 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V364/SR60, jännite 1,55V, hopeaoksidi. Korkeus 2,15mm, halkaisija 6,8mm.
VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


