VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 395 (SR57)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 38 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496317295
Sähkönumero
8740375
Toimittajan tuotenumero
395101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
38 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 57
Kokonaiskorkeus:
2.7 mm
Halkaisija:
9.5 mm
Paino:
0.68 g
VARTA V395/SR57 -nappiparisto. Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 38mAh, korkeus 2,7mm, halkaisija 9,5mm, paino 0,68g.
VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


