WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 46300 H 1.0/14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190024697
Sähkönumero
5206940
Toimittajan tuotenumero
0463000000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wire end ferrule, insulated, 1 mm², Collar diameter (D2): 3 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.4 mm, 8 mm, Yellow, Weidmüller, loose


