LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 27-2B/32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
27...27 mmVäri:
sinkkiNaulan pituus:
32 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 27...27 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500106
Sähkönumero
1300027
Toimittajan tuotenumero
750010
Tukkuerä
600
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
27...27 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
32 mm
Aukon leveys:
27 mm
Aukon korkeus:
27 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
32 mm
- Kiinnikkeen koko 27 mm
- Jalan pituus 32 mm
- Pakkauskoko 20 kpl