HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A25040 PVC 25x40x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 25 mm
Leveys - 40 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
48 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BA7A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740198868
Sähkönumero
1461330
Toimittajan tuotenumero
BA7A25040
Tukkuerä
48
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
25 mm
Leveys:
40 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
463 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru BA7A PVC-muovista 25x40x2000, väri harmaa RAL7030. Johdotuskouru PVC BA7A 25x40mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.