MEKA - Kaapelitien suojakansi - HST SK-200 L=1500

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 200 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005672

Sähkönumero

1430362

Toimittajan tuotenumero

HST SK-200 L=1500

Tukkuerä

10

Kannen leveys:

200 mm

Pituus:

1500 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Suojakansi tikashyllyyn, haponkestävää terästä

Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.