HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A60060 PVC 60x60x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740198943

Sähkönumero

1461340

Toimittajan tuotenumero

BA7A60060

Tukkuerä

24

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

60 mm

Leveys:

60 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Käytettävä poikkipinta:

2708 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC BA7A 60x60mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 60x60mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.