LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 20-2B/20 20mm sinkitty

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...8 mm

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Naulan pituus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 20...20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500076

Sähkönumero

1300609

Toimittajan tuotenumero

750066

Tukkuerä

1200

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

20...20 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

20 mm

Aukon leveys:

20 mm

Aukon korkeus:

20 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

20 mm

Sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkienkiinnittämiseen. Halkaisija 20mm. Jalkojen pituudet 20mm. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan. Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
  • Kiinnikkeen koko 20 mm
  • Jalan pituus 20mm
  • Pakkauskoko 40 kpl