SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Flex Pro - 0068188 IP65 8250lm 72W 930

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288681887

Sähkönumero

4278339

Toimittajan tuotenumero

0068188

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen tehokkuus:

113 lm/W

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

12 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Suojausluokka:

III

Avauskulma:

120 °

Korkeus/syvyys:

4 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5000 m

LED-nauha Flex Pro IP65 72W 8250lm 3000K CRI90. Flex Pro LED-nauha on onerinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen. Toimitetaan 5m:nkeloissa. Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, CRI90 ja SDCM <3 Flex Pro on on erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen mm. hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon, keittiöt, kodinhoitohuoneet. Valittavissa on IP20 kuiviin tiloihin ja IP65 kosteisiin tiloihin. Flex Pro 72W tulee asentaa aina erikseen tilattavaan alumiiniprofiiliin. Saatavissa on valmiita 2m alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet (4kpl). Saatavissa on myös koottavat alumiiniprofiilit, joille löytyy erikseen tilattavat opaalikannet sekä päädyt ja kiinnikkeet tarpeen mukaan. Asennus on helppoa ja nopeaa.

  • Pinta-asennettava (Flex Pro 72W –nauhat tulee aina asentaa alumiiniprofiiliin)
  • LED 24W, 48W, 72W
  • 2450 - 9700lm/ 5m
  • Valotehokkuus max. 133lm/W
  • Avautumiskulma 120°
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • IP20 ja IP65
  • Kaikki LED-nauhat on varustettu 3M:n liimanauhalla
  • IP65-mallien mukana toimitetaan asennuskiinnikkeet ja päätykappaleet
  • Kaikissa LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
  • LED-nauhat toimitetaan 5m:n keloissa
  • Nauhan katkaisuväli on 50mm (48W) ja 100mm (24W ja 72W)
  • SDCM <3 
  • Elinikä 50 000h
  • Saatavissa valmiita 2m alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet (4kpl)
  • LED-ohjain tilattava erikseen