LETTI - Lyöntikiinnike - 25-2B/30PS musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
25...25 mmNaulan pituus:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 25...25 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438000507
Sähkönumero
1300643
Toimittajan tuotenumero
750085
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
25...25 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
30 mm
Aukon leveys:
25 mm
Aukon korkeus:
25 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
30 mm