TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35/37

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35/37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

37

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 222 mm

  • Korkeus - 92 mm

  • Läpivientireikien määrä - 37

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410034003559

Sähkönumero

3400355

Toimittajan tuotenumero

105043

Tukkuerä

40

Tyyppi:

suora

Leveys:

222 mm

Korkeus:

92 mm

Läpivientireikien määrä:

37

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

43 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...32 mm

MC 35/37 IP66/67 LIGHT GREY UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 37 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

105043 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105043B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105043F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105043C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin