ABB - Kaiutinkeskiölevy - Impressivo valkoinen

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - TAE

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677331305

Sähkönumero

7004058

Toimittajan tuotenumero

1766-84

Tukkuerä

10

Käyttö:

TAE

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy, Impressivo, kaiutin, valkoinen

Keskiölevy telerasioille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.