CABLEX - Johdotuskouru - 7309-1 25x40 PVC-JOHDINKOURU 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 40 mm
Leveys - 25 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
68 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1457200
Toimittajan tuotenumero
7309-1
Tukkuerä
68
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
40 mm
Leveys:
25 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
5.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
4.5 mm
Pituus:
2000 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
814 mm²
RAL-numero:
7030
PVC-JOHDINKOURU KANNELLA F2000, 25x40x2000, 68M



