CABLEX - Johdotuskouru - 7322-1 60x60 PVC-JOHDINKOURU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 60 mm
Leveys - 60 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
36 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1457207
Toimittajan tuotenumero
7322-1
Tukkuerä
36
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
60 mm
Leveys:
60 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
5.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
4.5 mm
Pituus:
2000 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
3080 mm²
RAL-numero:
7030
PVC-JOHDINKOURU KANNELLA F2000, 60x60x2000, 36M