FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - NAILONTULP 10x50mm(PAK = 50 kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 6...8 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962239867
Sähkönumero
1308524
Toimittajan tuotenumero
535456
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
6...8 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
50 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
60 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
- Uusi DUOPOWER on ensimmäinen tulppa, joka mukautuu älykkäästi alustaan. Tällä saavutetaan täydellinen yhdistelmä kovissa ja pehmeissä materiaaleissa.
- Tulppa valitsee automaattisesti optimaalisen toimintatavan (laajeneminen, taittuminen, solmu) parhaan arvon saavuttamiseksi.
- Pehmeän ja kovan materiaalin yhdistelmä mahdollistaa ruuville optimaalisen sopivuuden sekä parhaan kiristysmomentin.
- Tulpan harmaa runko on valmistettu korkealaatuisesta nylonista joka takaa tulpan optimaalisen toiminnan.
- Punaiset laajenemissiivekkeet tukevat tulpan laajenemista ja tarjoavat näin lisää turvallisuutta kaikkiin kiinnityksiin nylonin lisäksi.
- Sahalaitainen ulkoreuna estää tulpan pyörähtämisen porareiässä vähentäen ylimääräistä työtä.
- Lyhyt tulpan pituus mahdollistaa nopean asennuksen ja pienemmän poraussyvyyden.
- Tulpan rungon muoto ohjaa ruuvin automaattisesti oikein ja takaa optimaalisen pidon.
- Tulpan kansassa oleva kaulus estää tulpan painumista porareikään asennettaessa esimerkiksi levyseiniin tai reikätiileen.