FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - NAILONTULP 8x40mm (PAK=100kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962239850
Sähkönumero
1308523
Toimittajan tuotenumero
535455
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4.5...6 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
40 mm
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän syvyys:
50 mm
Väri:
harmaa
fischer nailontulppa 8x40mm duopower 100kpl HVAC
- Uusi DUOPOWER on ensimmäinen tulppa, joka mukautuu älykkäästi alustaan. Tällä saavutetaan täydellinen yhdistelmä kovissa ja pehmeissä materiaaleissa.
- Tulppa valitsee automaattisesti optimaalisen toimintatavan (laajeneminen, taittuminen, solmu) parhaan arvon saavuttamiseksi.
- Pehmeän ja kovan materiaalin yhdistelmä mahdollistaa ruuville optimaalisen sopivuuden sekä parhaan kiristysmomentin.
- Tulpan harmaa runko on valmistettu korkealaatuisesta nylonista joka takaa tulpan optimaalisen toiminnan.
- Punaiset laajenemissiivekkeet tukevat tulpan laajenemista ja tarjoavat näin lisää turvallisuutta kaikkiin kiinnityksiin nylonin lisäksi.
- Sahalaitainen ulkoreuna estää tulpan pyörähtämisen porareiässä vähentäen ylimääräistä työtä.
- Lyhyt tulpan pituus mahdollistaa nopean asennuksen ja pienemmän poraussyvyyden.
- Tulpan rungon muoto ohjaa ruuvin automaattisesti oikein ja takaa optimaalisen pidon.
- Tulpan kansassa oleva kaulus estää tulpan painumista porareikään asennettaessa esimerkiksi levyseiniin tai reikätiileen.