HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A100030 PVC 100x30x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Korkeus - 100 mm
Leveys - 30 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
24 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BA7A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740212601
Sähkönumero
1461351
Toimittajan tuotenumero
BA7A100030
Tukkuerä
24
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Korkeus:
100 mm
Leveys:
30 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Pituus:
2000 mm
Johdotuskouru PVC BA7A 100x30mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 100x30mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.




