HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG50037 PVC 49x37x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 37 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.DNG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740103572
Sähkönumero
1417710
Toimittajan tuotenumero
DNG5003707030B
Tukkuerä
40
Korkeus:
50 mm
Leveys:
37 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
7.5 mm
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1472 mm²
RAL-numero:
7030



