HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG50075 PVC 49x74x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 75 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.DNG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740103589
Sähkönumero
1417712
Toimittajan tuotenumero
DNG5007507030B
Tukkuerä
20
Korkeus:
50 mm
Leveys:
75 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
7.5 mm
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
3031 mm²
RAL-numero:
7030



