HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - GF7032 2PR+2xRJ45+HDMI RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
HDMI-liittimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
flexyoffice
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014177560
Sähkönumero
1417756
Toimittajan tuotenumero
GF7032RST
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
1
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
73 mm
Pituus:
167 mm
Leveys:
260 mm
Korkeus:
74.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
2
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V