LETTI - Lyöntikiinnike - 14-2B/16PS musta

Norwesco Ab
KopioiKopioi
LETTI - Lyöntikiinnike - 14-2B/16PS musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

14...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Naulan pituus:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 14...14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438000453

Sähkönumero

1300638

Toimittajan tuotenumero

750045

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

14...14 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

14 mm

Aukon korkeus:

14 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Letti musta 2-jalkainen Ø14mm kiinnike 16mm jalat

Letti 14-2B/16PS musta kiinnike kaapelien, kourujen ja putkien kiinnitykseen Koko Ø14mm, 16mm jalat

Muovipinnoitetutuilla sähkösinkityillä Letti-kiinnikkeillä saat siistin asennuksen ja parhaan korroosiosuojan useimmissa ympäristöissä. Kiinnikettä voidaan käyttää myös ulkona, märissä tiloissa ja maatalousrakennuksissa. Kiinnikettä voidaan käyttää myös silloin, kun vaaditaan halogeeniton asennus.

Kiinnike on sähkösinkitty ja muovipinnoitettu joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään kiinni muovivasaralla.

  • Kiinnikkeen koko Ø14 mm
  • Jalkojen pituus 16 mm
  • Pakkauskoko 50 kpl
  • Väri musta RAL 9005
  • Asennus muovivasaralla