LETTI - Lyöntikiinnike - 16-2B/25PS musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
16...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 16...16 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438000477
Sähkönumero
1300640
Toimittajan tuotenumero
750047
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
16...16 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
Aukon leveys:
16 mm
Aukon korkeus:
16 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
25 mm
Letti 16-2B/25PS musta kiinnike kaapelien, kourujen ja putkien kiinnitykseen Koko Ø16mm, 25mm jalat
Muovipinnoitetutuilla sähkösinkityillä Letti-kiinnikkeillä saat siistin asennuksen ja parhaan korroosiosuojan useimmissa ympäristöissä. Kiinnikettä voidaan käyttää myös ulkona, märissä tiloissa ja maatalousrakennuksissa. Kiinnikettä voidaan käyttää myös silloin, kun vaaditaan halogeeniton asennus.
Kiinnike on sähkösinkitty ja muovipinnoitettu joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään kiinni muovivasaralla.
- Kiinnikkeen koko Ø16 mm
- Jalkojen pituus 25 mm
- Pakkauskoko 50 kpl
- Väri musta RAL 9005
- Asennus muovivasaralla