LETTI - Lyöntikiinnike - 32-2B/35PS musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
32...32 mmVäri:
mustaNaulan pituus:
35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 32...32 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438000514
Sähkönumero
1300644
Toimittajan tuotenumero
750086
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
32...32 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
35 mm
Aukon leveys:
32 mm
Aukon korkeus:
32 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
32 mm
Letti 32-2B/35PS musta kiinnike kaapelien, kourujen ja putkien kiinnitykseen
Koko Ø32mm, 35mm jalat
Muovipinnoitetutuilla sähkösinkityillä Letti-kiinnikkeillä saat siistin asennuksen ja parhaan korroosiosuojan useimmissa ympäristöissä. Kiinnikettä voidaan käyttää myös ulkona, märissä tiloissa ja maatalousrakennuksissa. Kiinnikettä voidaan käyttää myös silloin, kun vaaditaan halogeeniton asennus.
Kiinnike on sähkösinkitty ja muovipinnoitettu joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään kiinni muovivasaralla.
- Kiinnikkeen koko Ø32 mm
- Jalkojen pituus 35 mm
- Pakkauskoko 15 kpl
- Väri musta RAL 9005
- Asennus muovivasaralla


