LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 14-2B/16P 14mm valkoinen

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

14...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Naulan pituus:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 14...14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500038

Sähkönumero

1300114

Toimittajan tuotenumero

750003

Tukkuerä

50

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

14...14 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

14 mm

Aukon korkeus:

14 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 14mm.Jalkojen pituudet 16mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan. Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.

  • Kiinnikkeen koko 14 mm
  • Jalan pituus 16 mm
  • Pakkauskoko 50 kpl
  • Väri valkoinen