LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 16-2B/25P 16mm valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
16...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 16...16 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500120
Sähkönumero
1300117
Toimittajan tuotenumero
750012
Tukkuerä
50
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
16...16 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
Aukon leveys:
16 mm
Aukon korkeus:
16 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
25 mm
- Kiinnikkeen koko 16 mm
- Jalan pituus 25 mm
- Pakkauskoko 50 kpl
- Väri valkoinen



