LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 20-2B/20 20mm sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
20...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 20...20 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500076
Sähkönumero
1300609
Toimittajan tuotenumero
750066
Tukkuerä
1200
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
20...20 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
20 mm
Aukon leveys:
20 mm
Aukon korkeus:
20 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
20 mm
- Kiinnikkeen koko 20 mm
- Jalan pituus 20mm
- Pakkauskoko 40 kpl



