LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 25-2B/30P 25mm valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
25...25 mmNaulan pituus:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 25...25 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500212
Sähkönumero
1300125
Toimittajan tuotenumero
750021
Tukkuerä
30
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
25...25 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
30 mm
Aukon leveys:
25 mm
Aukon korkeus:
25 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
30 mm
- Kiinnikkeen koko 25 mm
- Jalan pituus 30 mm
- Pakkauskoko 30 kpl
- Väri valkoinen



