MEKA - Kaapelitien suojakansi - HST SK-400 L=1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 400 mm
Pituus - 1500 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377005696
Sähkönumero
1430364
Toimittajan tuotenumero
HST SK-400 L=1500
Tukkuerä
10
Kannen leveys:
400 mm
Pituus:
1500 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.






